Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsmessgerät Turb 430 T inkl.Kalibrierkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.923 604
9.923 604
Artikel-Nr.:
     163-7650036
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     600325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trübungsmessgerät
trübungsmessgerät wtw
trübungsmessgerät
Trübungsmessgerät Turb® 430
Die Trübungsmessgeräte Turb® 430 IR gemäß DIN ISO 27027 und Turb® 430 T gemäß US EPA 180.1 erfüllen die Anforderungen der nephelometrischen Messung bei 90° Streulicht für Trinkwasser mit höchster Präzision gerade im Bereich < 1 NTU. Der Messbereich geht von 0-1100 NTU/FNU mit automatischer Messbereichsumschaltung und eignet sich damit neben der Wasseranalytik für den Einsatz zur Qualitätskontrolle wie z.B. Benzin, Zellkulturen sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die Messung und automatische 3-Punktkalibrierung läuft selbsterklärend und menügesteuert ab. Die Kalibrierung erfolgt über ein AMCO Clear®-Standardset (0.02-10-1000 NTU). Bis zu 1000 Datensätze inkl. Proben-Identnummer können gespeichert und später GLP-gerecht über die PC-Software LSdata ausgegeben und gespeichert werden. Die Qualitätssicherung der Messergebnisse wird durch einstellbare Kalibierintervalle mit Dokumentation unterstützt.

Lieferumfang:
Turb® 430 IR / Turb® 430 T: Trübungsmessgerät mit Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU
Turb® 430 IR/SET / Turb® 430 T/SET: Trübungsmessgerät im Koffer mit Tischeinsatz, Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU, PC Software LSdata, Zubehör
Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1100
FNU 0 bis 1100
Auflösung: 0,01 für Bereich 0,00 bis 9,99
0,1 für Bereich 10 bis 99,90
1 für Bereich 100 bis 1100
Genauigkeit: ± 0,01 NTU oder ± 2 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit: 0,01 NTU oder < 0,5% vom Messwert
Küvettengröße: 28 x 60 mm, 20 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 4 x AA Batterien für ca. 3000 Messungen

Typ Turb® 430 T
Beschreibung mit Wolfram-Lampe
Weitere Suchbegriffe: Labor,Trübungsmessgeräte, Trübungsmessung, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.058,61*
€ 2.228,07*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.947,92*
€ 2.343,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,28*
€ 2.788,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.329,18*
€ 2.771,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,93*
€ 2.684,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,47*
€ 2.356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,92*
€ 2.318,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.