Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 18 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 18 x 130 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 18 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     163-7652552
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7652552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
llg reagenzgläser
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 18,0 mm
Länge 130 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 130 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.