Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefelwasserstoff/Kohlenmonoxid/Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefelwasserstoff/Kohlenmonoxid/Kohlendioxid
Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefelwasserstoff/Kohlenmonoxid/Kohlendioxid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-7655788
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6811132
EAN/GTIN:
     4048675590781
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfgas
dräger prüfgas
Testgase in Einwegflaschen
Hergestellt gemäß ISO 9002.DOT39 und EN12205 zugelassen.
Bitte das Regulierventil extra bestellen.

Typ Schwefelwasserstoff / Kohlenmonoxid / Kohlendioxid
Konzentration 2,5 Vol.% / 15 ppm / 50 ppm / 2 Vol.%
Füllmenge 60 l , 35 bar
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff,Messungen, Umwelt,Tests, Schnell,Tests, Dräger, Testgase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,86*
€ 529,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,07*
€ 529,88*
Lager 163
Frei Haus
ab € 451,96*
€ 530,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,59*
€ 631,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,37*
€ 624,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,70*
€ 577,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,96*
€ 537,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 451,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.