Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox mit Deckel 12,5 Ltr. Neopor A.D.: 350x350x300mm I.D.: 250x250x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbox mit Deckel 12,5 Ltr. Neopor A.D.: 350x350x300mm I.D.: 250x250x200mm
Isolierbox mit Deckel 12,5 Ltr. Neopor A.D.: 350x350x300mm I.D.: 250x250x200mm
Artikel-Nr.:
     163-7656680
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     518163 (516535)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlbox (Laborbedarf)
Labor-Kühlbox
Laborkühlbox
Laborproben Kühlbox
Isolierbox mit Deckel
Die Isolierboxen sind für den Transport und die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte geeignet.

-Zur Aufrechterhaltung von Kühlketten
-Stapelbar

Neopor® zeichnet sich durch ein hohes Wärme- und Kältedämmvermögen, Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren, die die Wärmeleitfähigkeit herab setzen und der Box seine silbergraue Farbe verleihen.

Beschreibung Isolierbox mit Deckel
Inhalt 12.5 l
Abmessungen außen (B x T x H) 350 x 350 x 300 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 250 x 250 x 200 mm
Material Neopor®
Weitere Suchbegriffe: Neoporbox, Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, storopack styroporboxen, kühlbox (laborbedarf), Isolier,Boxen, Transport,Isolierbehälter, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, Kühlboxen, Kühlbehälter, Kühltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.840 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 384 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3840 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.