Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierzwischenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierzwischenring
Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierzwischenring
Artikel-Nr.:
     163-7656681
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     517436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlbox (Laborbedarf)
Labor-Kühlbox
Laborkühlbox
Laborproben Kühlbox
Isolierbox mit Deckel
Die Isolierboxen sind für den Transport und die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte geeignet.

-Zur Aufrechterhaltung von Kühlketten
-Stapelbar

Neopor® zeichnet sich durch ein hohes Wärme- und Kältedämmvermögen, Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren, die die Wärmeleitfähigkeit herab setzen und der Box seine silbergraue Farbe verleihen.

Beschreibung Isolierzwischenring
Inhalt 6.2 l
Abmessungen außen (B x T x H) 350 x 350 x 100 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 250 x 250 x 100 mm
Material Neopor®
Weitere Suchbegriffe: kühlbox (laborbedarf), Isolier,Boxen, Transport,Isolierbehälter, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, Kühlboxen, Kühlbehälter, Kühltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.