Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Leitfähigkeitsmesszellen | Typ: LR 925/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Leitfähigkeitsmesszellen | Typ: LR 925/01
IDS Leitfähigkeitsmesszellen | Typ: LR 925/01
Artikel-Nr.:
     163-7656781
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     301720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
leitfähigkeitsmesszelle wtw
4 pol messzelle
IDS Leitfähigkeitsmesszellen
Zum Anschluss an WTW IDS Messgeräte.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925:
Intelligente digitale 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.
TetraCon® 925-3:
Wie TetraCon® 925, aber Kabellänge 3 m

IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925/LV:
Intelligente digitale 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Im Gabeldesign, geeignet für kleine Volumina (mindestens 2,5 ml) sowie viskose Proben. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01:
Intelligente digitale 2-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler und Durchflussgefäß D 01/T für die Messung kleiner Leitfähigkeitswerte (<1 µS/cm) z.B. in Kesselspeisewasser oder Ionenaustauschwasser. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Min./max. Eintauchtiefe 35/110 mm und Durchflussmessung Messbereich: 0,01 µS/cm bis 200 µS/cm

Typ LR 925/01
Länge 120 mm
Elektrode Stahl V4A
Schaft Stahl V4A
Zellkonstante K = 0,1 1/cm
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeits,Messgeräte, temperaturmessfühler, Einzelregeneration DL 5, EKG Elektroden, leitfahig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 769,89*
€ 869,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 790,79*
€ 886,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,85*
€ 1.055,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,39*
€ 1.032,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,80*
€ 980,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,91*
€ 961,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.