Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten Nunc™ Filterplatten PP 96-well Glasfaserplatten mit PET-Fritten | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-well-Platten Nunc™ Filterplatten PP 96-well Glasfaserplatten mit PET-Fritten | Anzahl Wells: 96
Deep-well-Platten Nunc™ Filterplatten PP 96-well Glasfaserplatten mit PET-Fritten | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-7657138
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     278010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterplatten
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Deep-well-Platten Nuncä, Filterplatten, PP, 96-well, Glasfaserplatten mit PET-Fritten
Effiziente Durchführung von Plasmid-DNA-, PCR- und Vakuum-Filtrationen. Geeignet für Vakuum-, Filtrations-, Zentrifugations- oder Überdruckverfahren. Die Platten werden für Proteinaufreinigung, Lysatklärung und allgemeine Filterung empfohlen.
Die Glasfaserplatte besitzt eine PET-Fritte und zwei Lagen Glasfasermembran für das Binden von DNA. Die PET-Fritten haben eine Porengröße von 20 µm.


-Speziell für Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz
-Mit Shared-Wall-Technologie

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,0 ml
Material PP
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, filterplatten, Deep-Well-Platten, Deep-Well-Filterplatten-Platten, Filterplaten, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 21,3504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.700,25*
€ 2.023,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.695,72*
€ 2.017,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.611,68*
€ 1.917,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.391,80*
€ 1.656,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1.252,61*
€ 1.490,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.186,13*
€ 1.411,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1.067,52*
€ 1.270,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.