Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 15.9 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 15.9 mm
Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 15.9 mm
Artikel-Nr.:
     163-7658655
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AAG00046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® F-4040-A
Transparent, gelb, sehr flexibel. Für die meisten Kraftstoffe und Industrieschmierstoffe, Heizöle und Kühlmittel auf Glykolbasis.

-Quell- und rissbeständig
-Ozon- und UV-beständig

Ø innen 15,9 mm
Ø außen 22.3 mm
Wandstärke 3.2 mm
Länge 15,00 m
Farbe gelb
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, chemieschlauch, Tygon,Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 16,21334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 404,81*
€ 481,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 404,58*
€ 481,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 396,65*
€ 472,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,70*
€ 399,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 302,13*
€ 359,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,23*
€ 321,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 243,20*
€ 289,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.