Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmondrührer PTFE | Ø Rührkopf mm: 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.197 121
9.197 121
Artikel-Nr.:
     163-7660561
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 376-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbmondrührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
Halbmondrührer, PTFE
Die Rührwellen bestehen aus einer PTFE-ummantelten Edelstahlwelle und einer Rühreinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern sorgt für die nötige Stabilität der Rührwelle und lässt eine sichere Befestigung im Rührwerk zu. Durch den dicken PTFE-Überzug und die Rühreinheit aus Voll-PTFE kommt das Medium ausschließlich mit PTFE in Berührung. Die chemische Beständigkeit ist daher nahezu universell. PTFE ist extrem antihaftend und verhindert weitgehend Anlagerungen an der Welle und der Rühreinheit. Die Rührwellen stimmen maßlich mit den (KPG) Glas-Rührwellen überein und sind dadurch jederzeit austauschbar.

Temperaturbeständigkeit: - 200 bis + 250°C

Weitere Abmessungen und Zubehörteile sind auf Anfrage lieferbar.
Informationen zum Rührverhalten der verschiedenen Rührgeometrien finden Sie bei den Beschreibungen der einzelnen Rührertypen aus Edelstahl.
Die halbrunde Form des Rührblatts ist ideal zum Rühren in Rundkolben, die Kippfunktion erleichtert das Einführen des Rührers in Gefäße mit Schliff oder engem Hals.

Ø Rührkopf 125 mm
Ø Rührwelle 16 mm
Ø Spann 14 mm
Länge 600 mm
Weitere Suchbegriffe: rührwelle länge 600mm, Rührer,Propeller, Rühr,Wellen, Propeller,Rührkopf, Propeller,Rührköpfe, Anker-Rührwellen, Halb,Mondrührer, Rühr,Werkzeuge, einhalskoleb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 212,07*
€ 269,24*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 266,31*
€ 304,57*
Frei Haus
ab € 270,72*
€ 308,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.