Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierbox mit Deckel
Isolierbox mit Deckel | Beschreibung: Isolierbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     163-7661033
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     501365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlbox (Laborbedarf)
Labor-Kühlbox
Laborkühlbox
Laborproben Kühlbox
Isolierbox mit Deckel
Die Isolierboxen sind für den Transport und die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte geeignet.

-Zur Aufrechterhaltung von Kühlketten
-Stapelbar

Neopor® zeichnet sich durch ein hohes Wärme- und Kältedämmvermögen, Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren, die die Wärmeleitfähigkeit herab setzen und der Box seine silbergraue Farbe verleihen.

Beschreibung Isolierbox mit Deckel
Inhalt 101.5 l
Abmessungen außen (B x T x H) 690 x 565 x 470 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 590 x 465 x 370 mm
Material EPS
Weitere Suchbegriffe: Neoporbox, Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, storopack styroporboxen, kühlbox (laborbedarf), Isolier,Boxen, Transport,Isolierbehälter, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, Kühlboxen, Kühlbehälter, Kühltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.