Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefeldioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefeldioxid
Testgase in Einwegflaschen | Typ: Schwefeldioxid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-7661308
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6810645
EAN/GTIN:
     4048675590927
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfgas
Testgase in Einwegflaschen
Hergestellt gemäß ISO 9002.DOT39 und EN12205 zugelassen.
Bitte das Regulierventil extra bestellen.

Typ Schwefeldioxid
Konzentration 10 ppm
Füllmenge 60 l , 35 bar
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff,Messungen, Umwelt,Tests, Schnell,Tests, Dräger, Testgase
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,97*
€ 349,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 349,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 297,84*
€ 350,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 380,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.