Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® Typ 3350 | Ø innen: 0.8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® Typ 3350 | Ø innen: 0.8 mm
Schläuche Tygon® Typ 3350 | Ø innen: 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     163-7661434
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     T3301-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Tygon®-Schläuche 0,8x2,4x0,8mm Typ 3350, Shore 50, -81...+200°C VE=15 mtr
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 0,8 mm
Ø außen: 2.4 mm
Wandstärke: 0.8 mm
Shore-Härte: 50 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -80 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -80 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Silikonschlauch, silikonschlauch innendurchmesser: 0,8 mm, silikonschlauch, silikonschlauch saint-gobain, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Tygon-Schläuche, Silikon,Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 3,45667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,44*
€ 88,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.