Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskope mit Beleuchtung Serie SMZ-171 | Typ: SMZ-171-TLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereomikroskope mit Beleuchtung Serie SMZ-171 | Typ: SMZ-171-TLED
Stereomikroskope mit Beleuchtung Serie SMZ-171 | Typ: SMZ-171-TLED
Artikel-Nr.:
     163-7671016
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100200600766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Stereomikroskope mit Beleuchtung Serie SMZ-171
Vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum biologischer und materialkundlicher Anwendungen. Mit überzeugenden optischen Eigenschaften, kompakter Bauweise und robuster Mechanik. Optional umfangreiches Zubehör erhältlich.


-Greenough-Optiksystem
-Auch in ESD-Ausführung
-Tubus 360° drehbar
-Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
-Zoomfaktor 6,7:1
-Vergrößerung mit Vorsatzsystem von 2,3X bis 100X optional
-Grobfokussiersystem mit Spannungseinstellung
-Stativ mit Auf- und Durchlicht-Beleuchtung
-LED-Beleuchtung (3 W) mit Intensitätsregelung


Lieferumfang: Stereomikroskop, Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, Staubschutzhülle

Typ SMZ-171-TLED
Tubus Trinokular
Objektiv-System Zoom
Vergrößerung Okulare N-WF10X/23 mm
Vergrößerung Objektive 0,75 ... 5X
Neigungswinkel Tubus 45°
Arbeitsabstand 110 mm
Min. Augenabstand 52 mm
Max. Augenabstand 75 mm
Augenabstand 52 ... 75 mm
Beleuchtungsart Auflicht-/Durchlichtbeleuchtung
Lichttyp LED
Breite 239 mm
Tiefe 303 mm
Höhe 405 mm
Abmessungen (BxTxH) 239 x 303 x 405 mm
Gewicht 6,2 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,67*
€ 1.706,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,09*
€ 1.641,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,55*
€ 1.420,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.074,20*
€ 1.278,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,10*
€ 1.207,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 913,59*
€ 1.087,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.