Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperierschläuche | Typ: NW 20 M30 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperierschläuche | Typ: NW 20 M30 x 1,5
Temperierschläuche | Typ: NW 20 M30 x 1,5
Artikel-Nr.:
     163-7671774
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     9614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch 200cm
druckschlauch
Temperierschläuche

Typ NW 20 M30 x 1,5
Temp.-/Arb.bereich -60 ... 260 °C
Länge 200 cm
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Temperier,Schläuche, Schlauch,Temperier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 438,935* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,01*
€ 1.223,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,05*
€ 1.180,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,13*
€ 1.094,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,87*
€ 1.044,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.