Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerrührer PTFE | Ø Rührkopf mm: 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ankerrührer PTFE | Ø Rührkopf mm: 130
Ankerrührer PTFE | Ø Rührkopf mm: 130
Ankerrührer PTFE | Ø Rührkopf mm: 130
Artikel-Nr.:
     163-7900374
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 384-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Rührblätter
Ankerrührer, PTFE
Die Rührwellen bestehen aus einer PTFE-ummantelten Edelstahlwelle und einer Rühreinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern sorgt für die nötige Stabilität der Rührwelle und lässt eine sichere Befestigung im Rührwerk zu. Durch den dicken PTFE-Überzug und die Rühreinheit aus Voll-PTFE kommt das Medium ausschließlich mit PTFE in Berührung. Die chemische Beständigkeit ist daher nahezu universell. PTFE ist extrem antihaftend und verhindert weitgehend Anlagerungen an der Welle und der Rühreinheit. Die Rührwellen stimmen maßlich mit den (KPG) Glas-Rührwellen überein und sind dadurch jederzeit austauschbar.

Temperaturbeständigkeit: - 200 bis + 250°C

Weitere Abmessungen und Zubehörteile sind auf Anfrage lieferbar.
Informationen zum Rührverhalten der verschiedenen Rührgeometrien finden Sie bei den Beschreibungen der einzelnen Rührertypen aus Edelstahl.
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige Drehzahlen.

Ø Rührkopf 130 mm
Ø Rührwelle 10 mm
Ø Spann 8 mm
Länge 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rührwellen, ankerrührer, Anker-Rührwellen, Rühr,Wellen, Rühr,Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 210,50*
€ 264,83*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 263,30*
€ 299,56*
Frei Haus
ab € 267,96*
€ 303,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 210,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.