| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7910783 Herst.-Nr.: 1327111 EAN/GTIN: 4250424800168 |
| |
|
| | |
| Spritzflaschen, Enghals, PE-LD, farbig, Set Das Set beinhaltet je eine Flasche in rot, gelb, blau und grün. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.
Nennvolumen 500 ml Ø 74 mm Höhe 180 mm Abmessungen (ØxH) 74 x 180 mm Gewinde GL 25 Farbe farbsoriert Material PE-LD Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Spritzflaschen, Enghals,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, sprotzflaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,14* | € 24,39* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 14,71* | € 25,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,40* | € 31,86* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,93* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|