Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     163-7910784
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1622/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas
Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten.

Ø 16,0 mm
Länge 125 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 125 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.2 mm
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,15*
€ 115,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,92*
€ 76,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.