Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-7911220
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 15 2487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen Aluminium
Farbe Septen silber
Dicke 0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, schraubkappe blau, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, Alumonium, 150867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,19063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,14*
€ 340,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,52*
€ 338,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 274,33*
€ 326,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,70*
€ 291,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 220,24*
€ 262,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,63*
€ 226,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.