Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoskop C1 | Typ: C1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoskop C1 | Typ: C1A
Kryoskop C1 | Typ: C1A
Artikel-Nr.:
     163-7911244
Hersteller:
     Gerber Instruments
Herst.-Nr.:
     05.25701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrierpunktbestimmer
Kryoskop C1
Zur einfachen und schnellen Bestimmung des Gefrierpunktes der Milch nach ISO 5764/IDF 108.


-Extrem ruhige Arbeitsweise
-Bedienung über benutzerfreundlichen Touchscreen
-Einfache Kalibrierung dank verständlicher Menüführung
-Kühlsystem mit Heatpipe (ohne Wasserkühlung)
-Staubfilter zum Schutz des Kühlsystems
-Datenausgabe an externe Drucker und/oder PC wählbar


Kryoskop C1:
Manuell für Einzelproben

Kryoskop C1A:
Automat für 12 Proben

Lieferumfang: Kryoskop, Standardlösung 408 (250 ml), Standardlösung 512 (250 ml), Standardlösung 600 (250 ml), Heat Transferflüssigkeit (250 ml), 10 Probengläser 2,0 ml mit Ringmarke, Bedienungsanleitung, länderspezifisches Netzkabel
Messbereich: 0 ... -1000 m°C/m°H
Auflösung: 0,1 m°C/m°H
Wiederholbarkeit: ±2 m°C/m°H
Analysenzeit: 90 s (Zeitmodus 30 s)
Probenvolumen: 2,0 ml oder 2,5 ml
Umgebungstemperatur: 15 ... 35 °C
Abmessungen (B x T x H): 280 × 420 × 320 mm
Gewicht: 11 kg
Netzanschluss: 110 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ C1A
Weitere Suchbegriffe: Kryoskop, Milchanalytik,Gefrierpunkt, Milch,Gefrierpunktmessung, probegläßer, probeglässer, gläschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.006,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.150,85*
€ 8.509,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.085,42*
€ 8.431,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.954,56*
€ 8.275,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.216,48*
€ 7.397,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.594,83*
€ 6.657,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.563,25*
€ 6.620,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5.006,93*
€ 5.958,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.