| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7930292 Herst.-Nr.: 0201-550 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fasspumpen mit Netzantrieb Leichte und leistungsstarke Geräte zum Abfüllen kleiner Mengen wässriger Medien bis 300 mPas aus Kanistern, Fässern und enghalsigen Behältern mit stufenloser Drehzahlregelung. -Motor 230 V / 200 W (IP 24) -Dichtungsloses Pumpwerk -Polypropylenausführung für Säuren und Laugen -Edelstahlausführung für dünnflüssige Schmierstoffe -Passende Durchflusszähler als Zubehör -Behälterpumpe mit Schlauchanschluss
Zwei Anwendungsbereiche: -Modelle aus Polypropylen für Säuren und Laugen -Modelle aus Niro für niedrigviskose Schmierstoffe
Sets (Art. Nr. 9.880 310-9.880 315) mit 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, Aufhängevorrichtung. Set-Zubehör: Lutz-Zapfventil, 1,5 m PVC-Schlauch 3/4", Schlauchstecker mit Überwurfmutter, Schlauchklemmen, Aufhängevorrichtung (für Pumpen B2 Vario PP-DL Ø 32 mm).
Typ Set-Zubehör Material PVC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, tauchrohr, fasspumpe säuren, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Fass,Pumpe, Edelstahl, Fass,Pumpen, Edelstahl, PVC Schlauch, Gasdurchflusszähler, kannister |
| | |
| |