Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter schnell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter schnell
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter schnell
Artikel-Nr.:
     163-7970002
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7970002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, schnell
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 20 bis 25 µm.

-Meist verwendeter quantitativer Filter
-Für PbS, Ag2S, FeS, Carbonate
-Aschefrei, äquivalent Weißband

Ø 185,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 27 s
Filtrationsgeschwindigkeit 27
Aschegehalt 0,007 %
Material Cellulose
Art Analyse Quantitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, llg rundfilter 185 mm, filterpapier, llg filterpapier, Rund,Filter, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.