Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter schnell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter schnell
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter schnell
Artikel-Nr.:
     163-7970058
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7970058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, schnell
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 20 bis 25 µm.

-Meist verwendeter quantitativer Filter
-Für PbS, Ag2S, FeS, Carbonate
-Aschefrei, äquivalent Weißband

Ø 125,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 27 s
Filtrationsgeschwindigkeit 27
Aschegehalt 0,007 %
Material Cellulose
Art Analyse Quantitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier, Rund,Filter, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.