Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere qualitativ Rundfilter langsam


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere qualitativ Rundfilter langsam
Filtrierpapiere qualitativ Rundfilter langsam
Artikel-Nr.:
     163-7970134
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7970134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter, langsam
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 2 bis 4 µm.

Ø 125,0 mm
Gewicht 80 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 200 s
Filtrationsgeschwindigkeit 200
Partikelretention 2...4 µm
Aschegehalt 0,060 %
Material Cellulose
Art Analyse Qualtitativ
Form Rundfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.