Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Behälter für Probenlagerung
>
Probenbeutel
>
Flüssigprobenbeutel
>
Artikel
Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up PE steril frei stehend | Nennvolumen: 1242 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-7970886
Hersteller:
Nasco
Herst.-Nr.:
B01450WA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
PE-Beutel
flüssigprobenbeutel nasco
Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up, PE, steril, frei stehend
Leichteres Handling von Proben, da der Boden sich beim Befüllen auffaltet und der Beutel dann völlig frei und aufrecht stehen kann. Er steht stabil wie ein Becher oder eine Flasche, ist kostengünstiger, nicht zerbrechlich und platzsparend. Das integrierte Draht-Verschlusssystem gewährleistet die Dichtheit des Probenbeutels. Mit Beschriftungsfeld, leicht und sauber zu beschriften. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.
Nennvolumen 1242 ml
Breite 150 mm
Höhe 380 mm
Abmessungen (BxH) 150 x 380 mm
Dicke 0,102 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C
Steril Ja
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
... >
Lager 163
>
Probennahme
>
Probenbehälter
Weitere Suchbegriffe:
flüssigprobenbeutel 125x380
,
pe-beutel
,
Beutel,Proben
,
Proben,Beutel
,
steriel beutel
,
tüten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,74*
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,55496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,90*
€ 277,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,12*
€ 275,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,45*
€ 267,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,97*
€ 234,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 177,27*
€ 210,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,16*
€ 183,45
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 138,74*
€ 165,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen