Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer TFN Serie | Typ: TPN 120-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.908 061
9.908 061
9.908 063
Thermometer TFN Serie | Typ: TPN 120-100
Thermometer TFN Serie | Typ: TPN 120-100
Artikel-Nr.:
     163-7971106
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-0414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Hand-Thermometer
Handthermometer
Thermometer TFN Serie
1- bzw. 2-Kanal Thermometer für Thermoelemente (Typ K, J, T, E)
TFN 520 / TFN 520-SMP / TFN 530 / TFN 530-SMP

Anwendungen:
Klima, Lüftung, Luft, Gase, Flüssigkeiten, Oberflächentemperatur, Kunststoffmaterialien, Labors

Eigenschaften:
-Robust und stoßfest
-MIN / MAX, HOLD
-°C/°F umschaltbar
-Batteriestandsanzeige
-Wechselbare Batterie
-Werkskalibrierzertifikat
Spezifikationen
Messbereich Typ K
Messbereich Typ J
Messbereich Typ T
Messbereich Typ E -200 bis +1200 °C
-100 bis +800 °C
-100 bis +300 °C
-100 bis +600 °C
Messgenauigkeit bei +25 °C,Typ K
Messgenauigkeit bei +25 °C,Typ J ±0,3 °C (-99,9 bis +250 °C)
±0,3 °C (-50 bis +190 °C)
Messgenauigkeit bei +25 °C,Typ T ±0,3 °C (-50 bis +220 °C)
Messgenauigkeit bei +25 °C,Typ E ±0,3 °C (-50 bis +150 °C)
±0,5 % für den restlichen Messbereich
Auflösung Typ K
Auflösung Typ J
Auflösung Typ T
Auflösung Typ E 0,1 °C (-99,9 bis +250 °C)
0,1 °C (-99,9 bis +190 °C)
0,1 °C ( -99,9 bis +220 °C)
0,1°C ( -99,9 bis +150°C )
1°C für den restlichen Messbereich
Schutzart: IP 52 (TFN 520 / TFN 530); IP 40 (TFN 520-SMP / TFN 530-SMP)
Abmessungen: 115 x 54 x 22 mm
Gehäuseart: ABS
Gewicht: ca. 90 g
Sensor: extern; Thermoelement Typ K, J, T, E
Sensoranschluss: LEMO (TFN 520 / TFN 530); SMP (TFN 520-SMP / TFN 530-SMP)
Anzahl der Kanäle: 1 (TFN 520 / TFN 520-SMP); 2 (TFN 530 / TFN 530-SMP)
Stromanschluss: Lithium, 3 V; Batterie-Betriebsdauer ca. 5 Jahre
Messtakt:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur: 0,5 s bis 15 s
-5 bis +50 °C
-25 bis +60 °C

Typ TPN 120-100
Beschreibung Stabmessfühler, NiCr-Ni, Ø 1,5 mm, L 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, einstechfühler, Thermo,Meter, Thermometer,1-Kanal, Thermometer,2-Kanal, kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.