Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex 2 Kreisschüttler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex 2 Kreisschüttler
Vortex 2 Kreisschüttler
Artikel-Nr.:
     163-7971443
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025000258
EAN/GTIN:
     4053411040376
Suchbegriffe:
Kleinschüttler
Mini-Shaker
Minischüttler
Kreisschüttler
Geeignet für den Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion) oder den Dauerbetrieb.
  • Touchfunktion
  • Durch Eigenbelüftung des Motors für Dauerbetrieb bei geringer Eigenerwärmung geeignet
  • Sicherer Stand bei hohen Drehzahlen durch spezielle Füße auf Silikonbasis mit sehr hoher Vibrationsdämpfung
  • Großer stufenlos verstellbarer Drehzahlbereich
  • Variable Einsatzmöglichkeiten durch drei Aufsätze und sieben Einsätze (z. B. Tubes, Mikrotiterplatten, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.), bitte separat mitbestellen
  • "Klick"-Befestigung der Aufsätze auf dem Gerät in beliebiger Stellung
  • Einfache Handhabung von Rund- bzw. Erlenmeyerkolben durch speziellen "Spanngurt" (VG 3.36)
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
Typ: VORTEX 2
Bewegungsart: kreisend
Schüttelhub: 4,0 mm
Min. Drehzahl: 500 1/min
Max. Drehzahl: 2500 1/min
Drehzahl: 500 ... 2500 1/min
Mit Touchbetrieb: Ja
Mit Dauerbetrieb: Ja
Max. Traglast: 0,4 kg
Breite: 120 mm
Tiefe: 138 mm
Höhe: 140 mm
Abmessungen (BxTxH): 120 x 138 x 140 mm
Gewicht: 3,9 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur: 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %
Nennleistung: 60 W
Steckertyp: EU
Stromversorgung: 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP): IP 21
Mit Timer: Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 226,18*
€ 254,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 274,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 326,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 261,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.