Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger testo 176 T1 | Typ: testo 176 T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7.980 903
7.980 903
Artikel-Nr.:
     163-7980903
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05721761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
Temperaturlogger testo 176 T1
Robuster, HACCP-konformer Temperaturlogger mit Metallgehäuse und internem PT100-Temperaturfühler. Die Messdaten bleiben auch bei einem Batteriewechsel oder leerer Batterie erhalten.

-Hohe Schutzklasse IP68
-Speicher für bis zu 2 Millionen Messwerte
-Nach EN 12830 für die Verwendung im Lebensmittelbereich geprüft
-Batteriestandzeit bis zu 8 Jahren
-Mit Mini-USB-Schnittstelle und SD-Kartenschacht
-Software zum Auslesen der Messwerte als kostenfreier Download auf der Webseite des Herstellers erhältlich

Lieferumfang: Temperaturlogger mit internem PT100-Temperaturfühler, Wandhalterung, Schloss, Batterie, Kalibrier-Protokoll
Spezifikationen
Sensor: PT100 intern
Kanäle: 1
Messtakt: 2 sek. ... 24 Std. frei wählbar
Messbereich: -35 ... 70 °C
Genauigkeit ±1 digit:
Auflösung: 0,4 °C
0,01 °C
Schutzart: IP 68
Batteriestandzeit:
Betriebs- und Lagertempemperatur:
Abmessungen (B x H x T): 8 Jahre
-35 ... 70 °C / -40 ... 85 °C
63 x 33 x 103 mm
Stromversorgung: 1 x Li (TL-5903)

Typ testo 176 T1
Messbereichanfang Temperatur -35 °C
Messbereichende Temperatur 70 °C
Genauigkeit Temperatur 0,4 ± °C
Speicher Messwerte 2000000
Breite 63 mm
Tiefe 33 mm
Höhe 103 mm
Auflösung Temperatur 0,01 °C
Fühlertyp PT100
Nettogewicht 390 kg
Schutzart IP68
Art der Hilfsenergie 1 x Li TL-5903
Beschreibung testo 176 T1 Temperaturdatenlogger mit internem PT100-Sensor
Weitere Suchbegriffe: pt100, datenlogger temperatur, Temperatur,Logger, temperaturmessfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 370,73*
Frei Haus
ab € 344,66*
€ 396,88*
Frei Haus
ab € 342,56*
€ 396,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,90*
€ 420,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 428,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,05*
€ 470,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 372,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.