| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-7981735 Herst.-Nr.: 2340293 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mischzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glasstopfen Mit Sechskant-Glasfuß. Graduierung in blauer Farbe, mit Hauptpunkte-Ringteilung. Auf IN justiert. DIN EN ISO 4788. Mit Normschliff und Glasstopfen. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Zusätzliche Chargenzertifikate können auf der Webseite des Herstellers erstellt und ausgedruckt werden.
Nennvolumen 1000 ml Teilung 10,0 ml Toleranz 5,0 ± ml Höhe 510 mm Schliffgröße NS45/40 Genauigkeitsklasse A Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung blau Verschlussart NS-Stopfen Material Verschluss Glas Material DURAN® Glas Farbe klar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen, Schott |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |