Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Dokumentationssystem gelLITE | Typ: gelLITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel Dokumentationssystem gelLITE | Typ: gelLITE
Gel Dokumentationssystem gelLITE | Typ: gelLITE
Artikel-Nr.:
     163-7983736
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     GELLITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agarose
agarose
Gel Dokumentationssystem gelLITE
Kompaktes Gel Dokumentationssystem für Agarose- und gefärbte Proteingelen. Geeignet für fluoreszierende und sichtbar gefärbte Agarosegele, Punkt- und Koloniezählung, Coomassie gefärbte Proteingele, GFP Pflanzenimaging, Molekulargewichtsanalysen von DNA-Agarosegelen und Proteingelen sowie Autoradiographie-Bildgebung. Ein 302 nm UV-Transilluminator ermöglicht die Abbildung von großformatigen Agarosegelen oder gefärbten Proteingelen bis zu 20 x 20 cm. Eine 5-Megapixel-Kamera mit einer niedrigen Lichtempfindlichkeit für eine klare Auflösung von eng beieinander liegenden DNA- Banden stellt sicher, dass auch geringe Fluoreszenzniveaus erkannt werden. Mit intuitiver genePIX- Erfassungssoftware für einen effizienten Workflow.

-Hochauflösende 5 Megapixel Kamera mit 16 Bit Bildtiefe und 65536 Graustufen
-Manuell gesteuerter Kamerazoom und -fokus
-Dokumentation aller handelsüblichen DNA- und Proteinfärbungen
-Genepix-Software zur Erfassung und Analyse
-USB-Verbindung zum PC

Lieferumfang:
Dunkelkammer, Kamera, UV-Transilluminator, UV-Emissionsfilter, lizensfreie Erfassungs- und Analysesoftware
Spezifikationen
Auflösung: 5 Megapixel
Linse: Manueller Zoom 6,5 - 39, F1.4
Sensor Bit-Tiefe: 12/16 Bit
Graustufen: 4096 / 65536
Transilluminator Wellenlänge: 302 nm
Transilluminator Abmessung: 200 x 200 mm
Abmessungen (B x T x H): 400 x 375 x 620 mm
Netzanschluss: 230 V / 60 Hz

Typ gelLITE
Weitere Suchbegriffe: Gel,Dokumentationssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.648,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.861,88*
€ 8.165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.774,51*
€ 8.061,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.539,76*
€ 7.782,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.783,33*
€ 6.882,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.204,99*
€ 6.193,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.164,51*
€ 6.145,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.648,07*
€ 5.531,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.