Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 80 mm halbtief Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale 80 mm halbtief Porzellan
Abdampfschale 80 mm halbtief Porzellan
Artikel-Nr.:
     163-9000308
Hersteller:
     Morgan Technical Ceramics
Herst.-Nr.:
     109/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen porzellan
abdampfschalen
Abdampfschalen, Porzellan, mit Ausguss und Rundboden, halbtief
Rundboden mit Ausguss. DIN 12903. 10 bis 310 ml außen und innen glasiert. 640 bis 3400 ml glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.

Nennvolumen 75 ml
Ø 80 mm
Höhe 34 mm
Abmessungen (ØxH) 80 x 34 mm
Material Porzellan
Beschichtungsart glasiert
Mit Ausguss Ja
Norm DIN 12903
Weitere Suchbegriffe: Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, Abdampfschale,Porzellan, Abdampfschalen,Porzellan, P:Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.