Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 80mm 20mm hoch 18/8-Stahl niedere Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale 80mm 20mm hoch 18/8-Stahl niedere Form
Abdampfschale 80mm 20mm hoch 18/8-Stahl niedere Form
Artikel-Nr.:
     163-9000472
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen edelstahl
abdampfschalen
Abdampfschalen, 18/10-Stahl
18/10-Stahl. Zylindrisch.

Nennvolumen 100 ml
Ø 80 mm
Höhe 20 mm
Abmessungen (ØxH) 80 x 20 mm
Material Edelstahl 1.4301
Form flach
Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 100ml, Abdampfschale,Edelstahl, Abdampfschalen,Edelstahl, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, Edelstahlschüssel, Metalldosen, P:Laborschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22,37*
€ 31,13*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 21,17*
€ 32,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 45,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.