Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniSampler mit Lanze PP/PVC Teleskoprohr 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniSampler mit Lanze PP/PVC Teleskoprohr 1m
UniSampler mit Lanze PP/PVC Teleskoprohr 1m
UniSampler mit Lanze PP/PVC Teleskoprohr 1m
UniSampler mit Lanze PP/PVC Teleskoprohr 1m
Artikel-Nr.:
     163-9001061
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennahme-Pumpen
Probennahmepumpe
Teleskoprohr
teleskoprohr
UniSampler mit Lanze, PP/PVC, Teleskoprohr 1m
Die Sammellanze besteht aus einem Innenrohr und einem Überrohr. Mit dem Überrohr kann die Ansaugstelle innerhalb einer Höhe von 0 bis 48 cm stufenlos variiert werden. Die Gesamtlänge des Teleskop-Saugrohrs ist 100 cm. Probenzieher für Flüssigkeitsproben aus genau vorbestimmter Tiefe, mit Hand-Vakuumpumpe. Die Probenahme mittels Vakuumpumpe hat den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt. Saugrohr PP, Saugschlauch PVC
Inkl. je 5 Probenflaschen PP 250 ml und 500 ml, Vakuumpumpe, Universal Flaschenadapter, 20 seal-it Etikettenplomben
Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm und 50 mm Nennmaß, für Probenflaschen 100–1000 ml
Probenflaschen in vier Größen als Zubehör erhältlich
Vakuumpumpe auf Anfrage auch in Aluminium lieferbar AnwendungGewünschte Probentiefe durch Verschieben der Sauglanze einstellen.
Adapter auf Probenflasche aufstecken.
Sauglanze in Medium absenken.
Mit Handpumpe Vakuum erzeugen und Probe sammeln.
Befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen, etikettieren.
Weitere Suchbegriffe: vakoum, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.