Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell aus PE-beschichtetem Draht für 60 Reagengläser u. 5 Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell aus PE-beschichtetem Draht für 60 Reagengläser u. 5 Kolben
Abtropfgestell aus PE-beschichtetem Draht für 60 Reagengläser u. 5 Kolben
Artikel-Nr.:
     163-9003305
Herst.-Nr.:
     5280-01-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht
Zum Hängen und Stehen. Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen.

Tiefe 170 mm
Höhe 610 mm
Breite 420 mm
Abmessungen (BxTxH) 420 x 170 x 610 mm
Anzahl Bögen 5
Anzahl Stäbe 60
Material Draht
Material Beschichtung PE
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 50,34*
€ 83,95*
3 Tage
3
€ 12,95*
ab € 191,53*
€ 216,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.