Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestelle LaboPlast® PVC | Abmessungen (BxTxH): 400 x 141 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestelle LaboPlast® PVC | Abmessungen (BxTxH): 400 x 141 x 400 mm
Abtropfgestelle LaboPlast® PVC | Abmessungen (BxTxH): 400 x 141 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     163-9003344
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9640-1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett bürkle
Abtropfgestelle LaboPlast®, PVC
Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar.

Lieferumfang:
Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel)

Tiefe 141 mm
Höhe 400 mm
Breite 400 mm
Abmessungen (BxTxH) 400 x 141 x 400 mm
Anzahl Stäbe 33
Material PVC
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: abtropfbrett, Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 150,81*
€ 170,86*
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 198,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 167,45*
€ 206,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 167,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
9640-0410
ab € 1,06161*
Zubehör
Bürkle
9640-0415
ab € 1,51*
Zubehör
Bürkle
9640-0421
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.