Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestelle stehend aus PVC | Abmessungen (BxTxH): 600 x 246 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestelle stehend aus PVC | Abmessungen (BxTxH): 600 x 246 x 600 mm
Abtropfgestelle stehend aus PVC | Abmessungen (BxTxH): 600 x 246 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     163-9003358
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9640-3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Abtropfgestelle, stehend, aus PVC
Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwannen kann diese einfach herausgenommen werden.

Tiefe 246 mm
Höhe 600 mm
Breite 600 mm
Abmessungen (BxTxH) 600 x 246 x 600 mm
Anzahl Stäbe 77
Material PVC
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Draht Abtropfgestell, abtropfbrett bürkle, abtropfbrett, auffang-wanne kunststoff, Abtropfgestell, Abfallwanne, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 230,85*
€ 258,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 305,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 322,80*
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 324,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 263,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
9640-0410
ab € 1,07161*
Zubehör
Bürkle
9640-0415
ab € 1,45*
Zubehör
Bürkle
9640-0421
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.