Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen ND20 Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen ND20 Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Bördelkappen ND20 Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Bördelkappen ND20 Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-9003434
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen blau transparent/transparent
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, alukappe mit septum, Bördel,Verschlüsse, ND20, Vials,ND20, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,91*
€ 46,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,76*
€ 40,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.