Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen N 8 TB/oA 0,9 mm mit Butylgummi/PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen N 8 TB/oA 0,9 mm mit Butylgummi/PTFE
Alu-Bördelkappen N 8 TB/oA 0,9 mm mit Butylgummi/PTFE
Alu-Bördelkappen N 8 TB/oA 0,9 mm mit Butylgummi/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9003443
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.