Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE
Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE
Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9003444
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 8mm aluminium bördelkappen, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.