Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengläser N 20-20 DANI farblos konischer Bördelrand abgerundete Bodenkanten 22x75,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengläser N 20-20 DANI farblos konischer Bördelrand abgerundete Bodenkanten 22x75,5 mm
Probengläser N 20-20 DANI farblos konischer Bördelrand abgerundete Bodenkanten 22x75,5 mm
Artikel-Nr.:
     163-9003452
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
Headspace-Flaschen ND20 (20ml und 50ml)

Nennvolumen 20,0 ml
Verschlussgröße ND20
Ø 22,5 mm
Höhe 75,5 mm
Abmessungen (ØxH) 22,5 x 75,5 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Ausführung DIN Rollrand, flach
Mit Beschriftungsfeld Nein
Für DANI, Agilent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.