Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengläser N 20-20 HP/CTC farblos planer Bördelrand extra hoher Hals abgerundete Bodenkanten 22x75,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengläser N 20-20 HP/CTC farblos planer Bördelrand extra hoher Hals abgerundete Bodenkanten 22x75,5 mm
Probengläser N 20-20 HP/CTC farblos planer Bördelrand extra hoher Hals abgerundete Bodenkanten 22x75,5 mm
Artikel-Nr.:
     163-9003453
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
Headspace-Flaschen ND20 (20ml und 50ml)

Nennvolumen 20,0 ml
Verschlussgröße ND20
Ø 22,5 mm
Höhe 75,5 mm
Abmessungen (ØxH) 22,5 x 75,5 mm
Farbe klar
Bodenform rund
Ausführung DIN Rollrand, flach
Mit Beschriftungsfeld Nein
Für CTC, Varian
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.