Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen N 20 TB/oA mit Loch 10 mm mit Septum Butyl/PTFE rot/grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen N 20 TB/oA mit Loch 10 mm mit Septum Butyl/PTFE rot/grau
Alu-Bördelkappen N 20 TB/oA mit Loch 10 mm mit Septum Butyl/PTFE rot/grau
Alu-Bördelkappen N 20 TB/oA mit Loch 10 mm mit Septum Butyl/PTFE rot/grau
Artikel-Nr.:
     163-9003454
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Butyl/PTFE
Farbe Septen rot/grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, alukappe mit septum, Bördel,Verschlüsse, ND20, Vials,ND20, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.