Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenglas N8-1 mit Schraubgewinde braun,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenglas N8-1 mit Schraubgewinde braun,
Probenglas N8-1 mit Schraubgewinde braun,
Artikel-Nr.:
     163-9003480
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND8, enge Öffnung

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND8
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Mit Beschriftungsfeld Nein
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Probenglas, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen 1 ml, ampullen, llg ampulle, Gewindeflasche,HPLC, Gewindeflaschen,HPLC, Gewindeflasche,ND8, Gewindeflaschen,ND8, Vials,ND8, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.