Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUGRAM-Fertigfolien SIL G/UV254 Format: 4 x 8 cmStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.004 850
4.004 850
4.004 827
4.005 043
Artikel-Nr.:
     163-9003496
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     818131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Fertigfolie
DC-Folie
Folien für Dünnschichtchromatograph...
DC-Platte
SIL G unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC
Trägermaterialien für die DC-Fertigschichten

Glasplatten: Glas, ca. 1,3 mm dick, hoher Aufwand für Verpackung und Lagerung, ideale Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, zerbrechlich, kann nicht geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, je nach Phase geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

POLYGRAM®: Polyester, ca. 0,2 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, niedrige Torsionsstabilität, max 185° Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, gut geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

ALUGRAM®: Aluminium, ca. 0,15 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, relativ hohe Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, niedrige gegen Mineralsäuren und konz. Ammoniak, begrenzt geeignet für wässrige Nachweisreagenzien
Glasplatten, POLYGRAM®, ALUGRAM®
-Kieselgel 60
-Spezifische Oberfläche (BET) ~500 m²/g
-mittlere Porenweite 60 Å
-spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g
-Partikelgröße 5 bis 17 µm
-Standardqualität
-Schichtdicke für analytische Platten 0,25 mm, für präparative Platten 0,5 und 1 mm
-für präparative Schichten mit 2 mm Dicke wird ein etwas gröberes Material verwendet
-Indikatoren: manganaktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz im kurzwelligen UV-Licht (254 nm)
-Bindemittel: hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösemitteln und gegen aggressive Nachweisreagenzien beständig sind
-Bindemittelsystem der POLYGRAM® Folien ist auch in rein wässrigen Eluenten stabil
-Lieferbar als Glasplatten, POLYGRAM® Polyesterfolien und ALUGRAM® Aluminiumfolien
-Lieferbar mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254)

Typ ALUGRAM® SIL G UV254
Plattenformat 4 x 8 cm
DC-Schicht 0,20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.