Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen 4 ml ND 13 weite Öffnung braun 45 x 14,7 mmStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen 4 ml ND 13 weite Öffnung braun 45 x 14,7 mmStk.
Gewindeflaschen 4 ml ND 13 weite Öffnung braun 45 x 14,7 mmStk.
7.508 142
7.055 486
4.001 567
Artikel-Nr.:
     163-9003549
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND13, ohne Verschluß

Volumen 4,00 ml
AD x Höhe 14,7 x 45 mm
Farbe braun, mit Schriftfeld
Form flacher Boden
Packung: 1000 Stück

Passende Kappen, bitte separat bestellen:
schwarz m. Loch, Septa Red Rubber / PTFE beige, Artikelnr. 6242468
schwarz geschlossen, Septa Red Rubber / PTFE beige, Artikelnr. 4008267
schwarz m. Loch, Septa Silikon creme/PTFE rot, Artikelnr. 7510053
schwarz geschlossen, Septa Silikon creme/PTFE rot, Artikelnr. 6242267
schwarz m. Loch, ohne Septen, Artikelnr. 7071151
schwarz geschlossen, ohne Septen, Artikelnr. 7060437

Option Mikroeinsatz 0,30 ml siehe Artikelnr. 7055486
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen 4ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Vials,ND13, Gewindeflasche,ND13, Gewindeflaschen,ND13, Mikroeinsätze für,Gewindeflasch, Gewindeflasche,Mikroeinsätze ND, Gewindeflaschen,Mikroeinsätze N, Septum, Septa, probenbehältnisse, P:Probengläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,29*
€ 240,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,56*
€ 238,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,77*
€ 229,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,55*
€ 204,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 154,40*
€ 183,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,18*
€ 158,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 119,86*
€ 142,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.