Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Bördelwerkzeuge aus Edelstahl | Beschreibung: Verschließzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Bördelwerkzeuge aus Edelstahl | Beschreibung: Verschließzange
Reinraum Bördelwerkzeuge aus Edelstahl | Beschreibung: Verschließzange
Artikel-Nr.:
     163-9003551
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     13 06 2227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullenverschließgerät
Hochleistungsbördelgerät
Pneumatisches Bördelgerät
Ampullenverschließzangen
Reinraum Bördelwerkzeuge aus Edelstahl
Stellen Sie Probenintegrität in der Reinraumumgebung sicher.

La-Pha-Pack Bördelwerkzeuge für den Reinraum werden komplett aus Edelstahl gefertigt, um maximale Beständigkeit bei Dampfsterilisation und Autoklavieren zu gewährleisten.
- Der Bördel-/Entbördelmechanismus ist korrosions- und hitzebeständig. Durch die Edelstahlkonstruktion ist keine Schutzbeschichtung am Griff und Bördelkopf erforderlich.
- Auch wiederholte Sterilisation für Reinraumanwendungen verursachen keine Schädigung des Werkzeuges.
- Erhältlich in den Größen 11mm, 13mm und 20mm.
- Bördelwerkzeuge sind einstellbar in Bördeldruck- und Höhe um optimale Bördelergebnisse bei unterschiedlichen Flaschentypen zu erzielen.
Sondergrößen auf Anfrage.

Beschreibung Verschließzange
Größe 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschließgerät, Verschließzange, verschließgerät 11mm, pneumatisches bördelgerät, Reinraum,Bördel,Werkzeuge, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,15*
€ 703,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 654,67*
€ 741,43*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 716,47*
€ 809,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,43*
€ 882,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,86*
€ 878,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,78*
€ 831,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,25*
€ 813,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 654,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.