Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA® 1 Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA® 1 Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.25
OPTIMA® 1 Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.25
Artikel-Nr.:
     163-9003668
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     726081.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
kapillarsäule optima
OPTIMA® 1 Kapillarsäulen für die GC
100 % Dimethylpolysiloxan

unpolare Phase Trennung von Komponenten nach dem Siedepunkt ≥3 µm Filmdicke besonders für die Lösemittelanalytik.
USP G1/G2/G38.
Ähnliche Phasen: PERMABOND® SE30, OV-1, DB-1, SE-30, HPä1, SPBä1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007ä1, BP1, MDNä1, AT-1, ZB-1, OV-101.
Für Säulen mit 0,25 - 0,32 mm ID und Filmdicken <3 µm beträgt die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, die max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm ist 360 °C.
Für Säulen mit 0,53 mm ID und Filmdicken <3 µm betragen die max. Temperaturen 320 bzw. 340 °C für Dickfilmsäulen mit Filmdicken ≥3 µm liegen die max. Temperaturen bei 300 bzw. 320 °C.

Ø innen 0.25 mm
Ø außen 0.4 mm
Länge 30 m
Filmdicke 0,5 µm
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Säule,GC, Säulen,GC, Chromatographie,GC, Gas,Chromatographie, Kapillar,Säulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 573,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,66*
€ 786,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,70*
€ 783,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,51*
€ 759,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.