Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarsäule OPTIMA-5 ID: 0,32 mm Filmdicke: 0,35 µm Länge: 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarsäule OPTIMA-5 ID: 0,32 mm Filmdicke: 0,35 µm Länge: 25 m
Kapillarsäule OPTIMA-5 ID: 0,32 mm Filmdicke: 0,35 µm Länge: 25 m
Artikel-Nr.:
     163-9003742
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     726628.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
kapillarsäule optima
OPTIMA® 5 Kapillarsäulen für die GC
5 % Phenyl - 95 % Methylpolysiloxan

USP G27, G36 unpolare Standardphase mit großem Anwendungsbereich ähnliche Phasen: PERMABOND® SE-52, SE-54, SE-52, DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5, AT-5, ZB-5 für Säulen mit 0,1 - 0,32 mm ID und Filmdicken <3 µm beträgt die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, die max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm ist 360 °C für Säulen mit 0,53 mm ID und Filmdicken < 3 µm betragen die max. Temperaturen 320 bzw. 340 °C, für Dickfilmsäulen mit Filmdicken ≥ 3 µm liegen die max. Temperaturen bei 300 bzw. 320 °C.

Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.

Ø innen 0.32 mm
Ø außen 0.5 mm
Länge 25 m
Filmdicke 0,35 µm
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Kapillar,Säulen, Chromatographie,GC, Gas,Chromatographie, Säule,GC, Säulen,GC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 614,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,41*
€ 833,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,11*
€ 805,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,63*
€ 731,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.