Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarsäule OPTIMA FFAP ID: 0,32 mm Filmdicke: 0,50 µm Länge: 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarsäule OPTIMA FFAP ID: 0,32 mm Filmdicke: 0,50 µm Länge: 50 m
Kapillarsäule OPTIMA FFAP ID: 0,32 mm Filmdicke: 0,50 µm Länge: 50 m
Artikel-Nr.:
     163-9003784
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     726344.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
kapillarsäule optima
OPTIMA® FFAP Kapillarsäulen für die GC
Polyethylenglykol-2-nitroterephthalsäureester

annähernd USP G25 / G35
polare Phase
empfohlen für FAME, freie Carbonsäuren
ähnliche Phasen: PERMABOND FFAP , DB-FFAP, HP-FFAP, CP-Sil 58 CB, 007-FFAP, CP-FFAP CB, Nukol

für Säulen mit 0,10 - 0,32 mm ID ist die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 250 °C, die max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm ist 260 °C
für Säulen mit 0,53 mm ID betragen die max. Temperaturen 220 bzw. 240 °C

Ø innen 0.32 mm
Ø außen 0.5 mm
Filmdicke 0,5 µm
Länge 50 m
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Chromatographie,GC, Gas,Chromatographie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 931,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,00*
€ 1.416,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,01*
€ 1.373,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,33*
€ 1.183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,96*
€ 1.109,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.