Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender Kunstharz antimikrobiell | Breite mm: 254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuhspender Kunstharz antimikrobiell | Breite mm: 254
Handschuhspender Kunstharz antimikrobiell | Breite mm: 254
Artikel-Nr.:
     163-9005427
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS23491A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender
Handschuhspender, Kunstharz, antimikrobiell
Ideal für die Benutzung in Reinräumen, Krankenhäusern und an mikrobiologischen Arbeitsplätzen. Der anti-mikrobielle Materialzusatz MICROBAN® verhindert das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien. Das schlagfeste und beständige Material ist besonders für scharfe Reinigungslösungen geeignet. Zum Anbringen an die Wand. Schrauben und Dübel werden mitgeliefert. Das Baukastensystem erlaubt das horizontale Zusammenfügen mehrerer Spender.

Breite 254 mm
Tiefe 156 mm
Höhe 97 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschuh,Spender, Handschuhe,Spender, Hand,Schuhe, Spender,Handschuh, Wandspender, handschuhhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 29,63*
€ 54,35*
3 Tage
1
€ 12,95*
ab € 125,03*
€ 154,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.