Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertyp 2027 P3 für DURStck.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtertyp 2027 P3 für DURStck.
Filtertyp 2027 P3 für DURStck.
Filtertyp 2027 P3 für DURStck.
Artikel-Nr.:
     163-9005593
Herst.-Nr.:
     126012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Filter für Halbmaske DUETTA
(gem. EN 143 und EN 14387)

Typ 203
Filtertyp P3 R
Filteranschluss Bajonett-Klick-Anschluss
Filterart Partikelfilter
Norm EN 143, EN 14387
Das Schutzziel, den Träger eines Atemschutzgerätes mit reiner Atemluft zu versorgen, wird bei Filtergeräten durch Filtration der Schadstoffe mittels Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter erreicht. Filtergeräte können je nach Filterart bestimmte Schadstoffe in den Grenzen ihres Abscheide- bzw. Aufnahmevermögens aus der Umgebungsatmosphäre entfernen und einspeichern.
Typ: 203
Filtertyp: P3 R
Filteranschluss: Bajonett-Klick-Anschluss
Filterart: Partikelfilter
Norm: EN 143, EN 14387
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,0725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.